曜日別特売
GOOD VIBES エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73227090

GOOD VIBES エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73227090
GOOD VIBES エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73227090
GOOD VIBES エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73227090

エフェクター/コーラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード73227090品番GOOD VIBES
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

GOOD VIBES は、クラシックな光学式コーラス/ビブラートを現代仕様で再構築したアナログ・モジュレーション。
温かく立体的な揺れと、表現力豊かなエンベロープコントロールを備えた、ヴィンテージ志向の高品位モジュレーションペダル。
・光学式回路による温かく自然なアナログ・コーラス/ビブラート
・CHORUS/VIBRATO の 2 モードを搭載
・SPEED、INTENSITY、VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に操作
・エンベロープ機能により、演奏の強弱に応じて揺れの速度を変化
・深く立体的なモジュレーションで、ヴィンテージ系サウンドを再現
・ギター、シンセ、エレピなど幅広い楽器に対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:GOOD VIBES
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus / Vibrato
・コントロール:Speed、Intensity、Volume、Envelope Switch
・機能:光学式アナログモジュレーション、エンベロープ可変、2 モード切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011646

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする