SUPEREGO PLUS は、シンセ的サステイン生成と多彩なモジュレーションを統合した”サウンド・キャプチャー/フリーズ”系の上位モデル。
原音をサンプリングし無限サステイン化、コードパッド化、レイヤー生成まで行える、アンビエント/実験系に特化した多機能エフェクト。
・原音をサンプリングし、無限サステイン/フリーズ/レイヤー生成 が可能
・AUTO/LATCH/MOMENTARY など複数のキャプチャーモードを搭載
・11 種類の内蔵エフェクト(Delay、Mod、Pitch、Filter など)を統合
・SEND/RETURN を備え、フリーズ音に外部エフェクトを追加可能
・DRY/EFFECT の独立コントロールでミックスを柔軟に調整
・アタック/ディケイの調整によりパッド的な立ち上がりを演出
・外部エクスプレッションペダル対応でパラメータをリアルタイム操作
・アンビエント、シンセパッド、ドローン生成に最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SUPEREGO PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Synth Engine / Freeze / Multi-Effect
・モード:Auto、Latch、Momentary ほか
・内蔵エフェクト:11 種類(Delay、Mod、Pitch、Filter など)
・コントロール:Dry、Effect、Attack、Decay、Layer、Mode、Effect Params
・入出力:Input、Output、Send、Return、Expression
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012001