22500 LOOPER は、デュアル・ステレオループを独立操作できる多機能ルーパー。
2 トラック同時録音/再生、SDHC 拡張、リズムガイド、逆再生など、ライブ・制作の両方に対応する高性能ループステーション。
・デュアル・ステレオループを独立または同期して使用可能
・最大 13 時間以上の録音に対応(付属 8GB SDHC カード使用時)
・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応
・逆再生(REVERSE)機能を搭載
・オクターブダウン(1 Oct Down)機能で低域強化や特殊効果を生成
・ループのテンポ同期(QUANTIZE)に対応
・メトロノーム/リズムガイドを内蔵
・USB 経由で PC と接続し、ループデータの管理が可能
・フットスイッチ 2 基で録音/再生/停止を直感的に操作
・外部フットスイッチ(3 ボタン)に対応し、操作性を拡張
・ライブ、作曲、練習など幅広い用途に最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:22500 LOOPER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Dual Stereo Looper
・録音時間:SDHC カード使用で最大 13 時間以上
・保存形式:SDHC カード(8GB 付属)
・コントロール:Loop A/Loop B、Reverse、1 Oct Down、Quantize、Rhythm、Footswitch ×2
・機能:デュアルループ、UNDO/REDO、逆再生、オクターブダウン、テンポ同期、USB データ管理
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011660