曜日別特売
UPG-6.35G-0.15 フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手) フジキン 73234020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPG-6.35G-0.15 フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手) フジキン 73234020
UPG-6.35G-0.15 フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手) フジキン 73234020

フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手)

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個呼び径6.35注文コード73234020品番UPG-6.35G-0.15
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【高性能超小型ガスケット継手 UPG継手の特長】
高性能超小型ガスケット継手UPGは、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。
従来広くご愛顧頂いておりますガスケット継手UJRをデットスペースの極小化、従来比70%の小型に改良し、さらにシール性能を大幅に向上させた信頼性の高い究極の超小型継手としております。
超小型ガスケット継手UPGは従来のUJRと同様な継手であり、基本的な構成部品はステンレス鋼製のボディ、スリーブ、ユニオンナット、ガスケットの4点です。

形状オリフィスガスケット寸法L(mm)1.96呼び径6.35寸法L1(mm)2.48寸法D1(mm)0.3寸法D2(mm)7.5寸法D3(mm)9.8オリフィスサイズ0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする