曜日別特売
APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 73234878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 73234878
APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 73234878
APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V フジキン 73234878

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード73234878品番APR-VUBV-915-9.52-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。
最高使用圧力:15.1MPa
1/4回転のハンドル操作で開閉可能。
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。
自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする