曜日別特売
エアーホース 9x350L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーホース 9x350L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235569
エアーホース 9x350L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235569
エアーホース 9x350L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235569
エアーホース 9x350L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235569
エアーホース 9x350L  1005=1005 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド 73235569

1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)350
350
300
310
320
330
340
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
内容量1本注文コード73235569品番エアーホース 9x350L 1005=1005
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。
口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。
ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。

用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給長さ(mm)350使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ホースを引っ張ると金具の抜けの原因となりますのでご注意ください。
※ドライエアーでご使用されますと、寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする