- 特製 江山風月 あかしや 73245658

- 特製 江山風月 あかしや 73245658
- 特製 江山風月 あかしや 73245658
- 特製 江山風月 あかしや 73245658
- 特製 江山風月 あかしや 73245658
- 特製 江山風月 あかしや 73245658
- 特製 江山風月 あかしや 73245658

特製 江山風月

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)15号
内容量1本注文コード73245658品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。

用途
大筆・パフォーマンス用筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約38×160
サイズ(号)
15号
硬さ
硬め
毛材
白尾毛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする