特製 江山風月

特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや特製 江山風月 - あかしや

筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。

用途
大筆・パフォーマンス用筆
硬さ
硬め
毛材
白尾毛
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73245640-穂の太さ×長さ:約30×12010号
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245649-穂の太さ×長さ:約35×14012号
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245658-穂の太さ×長さ:約38×16015号
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245667-穂の太さ×長さ:約40×19517号
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245676-穂の太さ×長さ:約50×23020号
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245685-穂の太さ×長さ:約60×27023号
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする