あかしや
特製 江山風月
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
23号
10号
12号
15号
17号
20号
23号
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73245685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
大筆・パフォーマンス用筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約60×270
サイズ(号)
23号
硬さ
硬め
毛材
白尾毛