あかしや
上品 塔婆筆 黒軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
大
中
大
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73245825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ご住職の声から製作した塔婆筆です。コシの強い毛を使用しており、板に負けにくく、切れにくいので、木面に書きやすい筆です。
用途
塔婆筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約10×45
サイズ
大
硬さ
やや硬め
毛材
馬毛、ポリエステル毛