あかしや
上品 塔婆筆 黒軸
ご住職の声から製作した塔婆筆です。コシの強い毛を使用しており、板に負けにくく、切れにくいので、木面に書きやすい筆です。
用途
塔婆筆
硬さ
やや硬め
毛材
馬毛、ポリエステル毛
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73245825
-
穂の太さ×長さ:約10×45
大
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245841
-
穂の太さ×長さ:約8×40
中
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245850
-
穂の太さ×長さ:約7×35
小
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください