- 上品 塔婆筆 黒軸 あかしや 73245850

- 上品 塔婆筆 黒軸 あかしや 73245850
- 上品 塔婆筆 黒軸 あかしや 73245850
- 上品 塔婆筆 黒軸 あかしや 73245850
- 上品 塔婆筆 黒軸 あかしや 73245850
- 上品 塔婆筆 黒軸 あかしや 73245850

上品 塔婆筆 黒軸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ小
内容量1本注文コード73245850品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ご住職の声から製作した塔婆筆です。コシの強い毛を使用しており、板に負けにくく、切れにくいので、木面に書きやすい筆です。

用途
塔婆筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約7×35
サイズ
小
硬さ
やや硬め
毛材
馬毛、ポリエステル毛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする