曜日別特売
SK3501XR 工具セット(チェストタイプ)[50点] KTC 73249551

工具セット(チェストタイプ)[50点]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73249551品番SK3501XR
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK3501Xの後継機種です。

用途自動車及び機械整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13●9.5sq.ソケット(十二角):B3-14W,B3-17W,B3-19W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°トングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3,D1P2-5,D1P2-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●トレイ(2枚)入組点数50点差込角(sq.)9.5
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※改造しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする