- 上吊り片引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253236
- 上吊り片引き戸セット・MOドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253236

上吊り片引き戸セット・MOドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー引手R:右引関連資料図面(0.12MB) アウトセット片引き戸(上吊り仕様)施工説明書(0.65MB)注文コード73253236品番-
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバーレール長さ(mm)1627扉寸法(mm)812×1970引手R:右引

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする