- 上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253751
- 上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ ハイテクウッドプラス 73253751

上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバー引手L:左引関連資料図面(0.12MB) アウトセット片引き戸(上吊り仕様)施工説明書(0.65MB)注文コード73253751品番-
参考基準価格(税別)¥123,600販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。アウトセット入隅用縦枠付きタイプ。

セット内容扉・アウトセットレール・入隅用縦枠扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) レール:アルミシルバーレール長さ(mm)1427扉寸法(mm)712×1970引手L:左引

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする