曜日別特売
- 上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 73261006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 73261006
- 上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ ハイテクウッドプラス 73261006

上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73261006品番-
参考基準価格(税別)¥325,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)タイプ。

セット内容扉2枚・枠扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)外寸法(mm)【枠】3248×2024扉寸法(mm)812×1970開口幅(mm)1576枠寸法(mm)【固定枠】172

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする