曜日別特売
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216

ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216
ブラック E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ EverGreen INTERNATIONAL 73261216

E.G.ウォームマウンテンパーカー XL(LL)サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着注文コード73261216品番ブラック
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【3層構造生地】1防風フィルム2撥水加工生地3ボリュームのある中綿、3層構造の生地が防寒性と保温性を発揮。【フード】ボディ同様ボリュームのある3層構造生地。顔周りのフィット感を調整できるドローコード付き。【フロントファスナー部前立て】ファスナー部からの風の侵入を防ぐ前立て仕様。【裾ドローコード】裾丈の調整や下から入る風の巻き込みを防止。【袖口面テープアジャスター】ワンタッチでサイズ調節が可能。【ジッパータブ】サイドポケット・胸ポケットのファスナースライダーにジッパータブを装備することで、スムーズな開閉をサポート。

用途防風&撥水機能で、冷たい風や小雨の侵入をガード。肌寒い時期の釣行で大活躍するマウンテンパーカー。
注意
※画像は、一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする