270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316

※使用例

270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316
270104013 ギャッベ ラグ  TX 約90cm 円形  ブラウン 萩原 73270316

ギャッベ ラグ TX 約90cm 円形 ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73270316
品番
270104013
参考基準価格(税別)¥7,264販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

インテリアに馴染む、やさしいギャッベ

用途
自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。
厚さ(mm)
20
ブラウン
備考
ホットカーペット対応 / 洗濯不可
寸法(cm)
90R
機能
天然ウール特有の素材
滑り止め効果
なし
組成
パイル部:ウ-ル100%
注意
※天然素材を使用したハンドメイド製品のため、サイズや色柄に個体差があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする