- 用途
- 自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。
- 厚さ(mm)
- 20
- 色
- ホワイト
- 備考
- ホットカーペット対応 / 洗濯不可
- 寸法(cm)
- 130×190
- 機能
- 天然ウール特有の素材
- 滑り止め効果
- なし
- 組成
- パイル部:ウ-ル100%