曜日別特売
Y-4230 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG 73270770

Y-4230 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG 73270770
Y-4230 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG 73270770

4ダイヤルワイヤーロック90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード73270770品番Y-4230
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。

材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)900太さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする