1179038028 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス 73270858

 

1179038028 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス 73270858
1179038028 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス 73270858
1179038028 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス 73270858
1179038028 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス 73270858

予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73270858
品番
1179038028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」アイスアーマー専用の予備の保冷剤です。十分な冷却性能がありますが、予備を置いておくことでより安心してご使用頂けます。表裏で0℃と5℃と温度が違うので、状況に応じてご使用頂けます。

用途
暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。
容量(g)
1000
保冷時間(時間)
4(0~10℃)、4(10~20℃)
冷却温度(℃)
表面0℃、裏面5℃
その他
【冷凍時間】12~16時間
寸法(mm)
【保冷剤】250×250
質量(kg)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※冷却時間は、着用仕様・環境へ適応しながら性能を発揮するため、条件に応じて変動します。冷凍時間は目安です。家庭内冷蔵庫(推奨庫内温度:-17℃以下)は、内容物の量・置き場所・開閉状況により凍結時間が変化します。できる限り水平な状態で凍らせてください。複数を重ねて凍らせると冷却時間が長くなることがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする