インバーターアルゴ300P トーチAW-18-4M インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン 73272845

インバーターアルゴ300P トーチAW-18-4M インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン 73272845
インバーターアルゴ300P トーチAW-18-4M インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン 73272845
インバーターアルゴ300P トーチAW-18-4M インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン 73272845

インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
電源:VRTP-300/トーチ:AW-18(4M)/ケーブル・ホース:BAB-3501/ガス流量調整器:FR-1A
注文コード
73272845
品番
インバーターアルゴ300P トーチAW-18-4M
参考基準価格(税別)¥1,055,900販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

より使いやすく、段積みも可能です。
簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。
パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。

セット内容
電源:VRTP-300/トーチ:AW-18(4M)/ケーブル・ホース:BAB-3501/ガス流量調整器:FR-1A
仕様
●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷
質量(kg)
43
周波数(Hz)
パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)
外形寸法(mm)
W346×D555×H579
制御方式
クレータ「有」「無」「反復」機能切替式
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
220/200
定格出力電流(A)
(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180
相数
三相/単相
定格入力(VA)
(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)
パルス幅
15 ~ 85%(プリント板上で調整)
定格使用率(%)
40
電流調整範囲(A)
出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180
定格負荷電圧(V)
(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2
最高無負荷電圧(V)
68
ガスプリフロー時間(秒)
0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)
ガスアフターフロー時間(秒)
3~20
アークスポットタイマ(秒)
0.2~5
関連資料:(1.93MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする