曜日別特売
Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン 73272985

Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン 73272985
Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン 73272985
Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン 73272985
Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ8m デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン 73272985

デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード73272985品番Welbee Inverter A350P 溶接水冷トーチ8m
参考基準価格(税別)¥1,507,400販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!
高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。
Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。
交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。
さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。
使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。
直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。
トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。

関連資料:(4.02MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。
※交流手溶接モードをご使用になる場合は、労慟安全衛生規則第332条をご覧いただき、必要に応じて、電撃防止装置を取り付けてください。取付可能な電撃防止装置:K-300(取付ブラケット:K970J77が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする