曜日別特売
04800 ストレッチライトジャケット SLASH 73280491

ストレッチライトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ネイビーサイズS注文コード73280491品番04800
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

肌触りの良さを重視したストレッチ混紡CVC.上着の2モデルは通気性重視のベンチレーション仕様。

ネイビーサイズS胸囲(cm)104混率(%)綿:52、ポリエステル:45、ポリウレタン:3肩幅(cm)43.5袖丈(cm)59着丈(cm)60色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする