曜日別特売
WC5107-A9 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73294667

WC5107-A9 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73294667
WC5107-A9 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73294667
WC5107-A9 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73294667
WC5107-A9 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73294667

ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト注文コード73294667品番WC5107-A9
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人と環境にやさしい非フッ素撥水加工を施した、発色の良いワークキャップです。
前面に縫い目のないデザインで、ロゴや店名のプリント・刺繍がしやすく、オリジナルユニフォームにも最適です。
従来のフッ素系撥水剤を使用せず、土壌・水質への負荷を抑える環境配慮型の撥水加工を採用しています。
綿混の高密度素材ながら、ポリエステル100%生地よりも軽くて薄い着心地です。
通気性を確保する菊穴付きで、蒸れにくく快適な着用感を実現します。
バックルアジャスター付きで、簡単にサイズ調整ができます。
鮮やかな10色展開で、同素材のエプロン(品番:WC4601、WC3604、WC3605)と合わせてコーディネートも楽しめます。
飲食店・カフェ・レストラン・スーパーマーケット・物販スタッフなど、幅広い現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様バックルアジャスター・菊穴ありホワイトサイズF規格男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35機能非フッ素撥水加工頭囲(cm)55~62生地ウェザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする