曜日別特売
WC3605-K2 エプロン 撥水 胸当て X型 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296015

WC3605-K2 エプロン 撥水 胸当て X型 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296015
WC3605-K2 エプロン 撥水 胸当て X型 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296015
WC3605-K2 エプロン 撥水 胸当て X型 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296015
WC3605-K2 エプロン 撥水 胸当て X型 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296015

エプロン 撥水 胸当て X型 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚ブルー注文コード73296015品番WC3605-K2
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人と環境にやさしい非フッ素撥水加工を施した、発色の良い胸当てエプロンです。
たすき掛け仕様で肩ひもがズレにくく、長時間の作業でもストレスを軽減。
従来のフッ素系撥水剤を使用せず、土壌・水質への負荷を抑える環境配慮型の撥水加工を採用しています。
綿混の高密度素材ながら、ポリエステル100%生地よりも軽くて薄い着心地です。
肩ひもは長さ調節ができるループ仕様で、体型や着用感に合わせて長さを簡単に変えられます。
両腰にポケットがあり、ペンやメモなどの小物を入れられて便利です。
鮮やかな10色展開で、同素材の帽子(品番:WC5106、WC5107)と合わせてコーディネートも楽しめます。
飲食店・カフェ・レストラン・スーパーマーケット・物販スタッフなど、幅広い現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様X型 たすき掛け・肩ひも調節ループ・ズレ防止肩ひも仕様・両腰ポケットブルーサイズF規格男女兼用混率(%)ポリエステル65、綿35機能非フッ素撥水加工身幅(cm)65生地ウェザー前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5紐長(cm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする