曜日別特売
GPAL-2610-B9 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296487

GPAL-2610-B9 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296487
GPAL-2610-B9 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296487
GPAL-2610-B9 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296487
GPAL-2610-B9 ワイドパンツ レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296487

ワイドパンツ レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ5ブラック注文コード73296487品番GPAL-2610-B9
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラクにはけて快適。広がりすぎない絶妙なワイド感で、華やかなシルエットを楽しめるイージーパンツです。
ワンタックで腰まわりにゆとりを持たせ、センタープレスが脚をまっすぐ美しく見せます。
環境にやさしい再生ポリエステル糸を使ったエコ素材。上品なハリ感とストレッチ性のあるニットで、きれいなシルエットをキープします。
ウエストは「すごラク」仕様。10cm伸びるウエストゴムで、座ったときもお腹に負担のない快適な履き心地です。
後ろポケットの袋布を大きく設計し、下着のラインがひびきにくい仕様です。
股下66cmであらかじめ裾上げされているため、すぐに着用できます。
ブラックとネイビーの2色展開で、オフィスはもちろん、普段使いにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・ウエスト内側調整紐・前あきなし・両脇ポケット(右脇のみダブルポケット)・両後ポケット・裾上げ済み・裏地なし・ホームクリーニングブラックサイズ5規格女性用シリーズRECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット混率(%)ポリエステル100股下(cm)66ウエスト(cm)63機能吸汗・ストレッチヒップ(cm)99.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする