曜日別特売
GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740

GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740
GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740
GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740
GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740
GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740
GSKL-2608-B7 マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73296740

マーメイドスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ23注文コード73296740品番GSKL-2608-B7
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽やかに華やぐ、涼しいマーメイドスカートです。
9号丈66cmの長め丈で、女性らしい上品なマーメイドシルエットを実現。
上品なサマーツイード風素材を使い、さまざまなシーンに合わせやすいデザインに仕上げました。
染色時の水使用量と排水を大幅に削減できる、サステナブルな原着糸を使用しています。
意匠糸を使ったニット素材で、軽やかで快適な肌ざわり。ストレッチ性に優れ、動きやすい着心地です。
ウエストは最大10cm伸びる「すごラク」仕様。動きやすさはもちろん、ゴムに見えないキレイな見た目です。
使い勝手の良い、手を入れやすい両腰ポケット付き。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニングブルーグレーサイズ23規格女性用シリーズNOBLE KNIT/ ノーブル・ニット混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)89機能ストレッチ・高通気ヒップ(cm)121.5丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする