曜日別特売
GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449

GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449
GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449
GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449
GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449
GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449
GOBL-2602-K3 オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297449

オーバーブラウス 半袖 レディース 制服 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ17ネイビー注文コード73297449品番GOBL-2602-K3
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優しい色合いとさらっとした着心地で、軽やかに着用できる半袖のオーバーブラウスです。
腰まわりはゆとりのあるペプラムデザインで、体に張り付きにくく、女性らしいラインをきれいに見せます。
立体感のある生地が体型を拾いにくく、肌離れのよいさらっとした快適な着心地です。
ストレッチ素材で動きやすく、圧迫感が少ないため、長時間の業務でも快適に着用できます。
回収されたペットボトルを原料にしたリサイクル繊維を使用し、環境に配慮した商品です。
襟元は通すだけで簡単に形が決まる仕様。結び方次第でボウタイ風にもリボン風にも2WAYデザインが楽しめます。
大きめポケットや汗脇パッド、消臭テープを備え、仕事中にうれしい機能が充実。
グレージュ、パウダーブルー、ネイビーの3色展開で、オフィスや接客業務におすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様左胸ポケット(ネームホルダー付き)・脇下消臭テープ・脇汗パッド・両腰ポケット・ホームクリーニングネイビーサイズ17規格女性用シリーズSHADOW BASKET/ シャドーバスケット胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)43.5袖丈(cm)26.5着丈(cm)56機能ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする