曜日別特売
GOBL-2604-B7 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297501

GOBL-2604-B7 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297501
GOBL-2604-B7 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297501
GOBL-2604-B7 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297501
GOBL-2604-B7 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297501
GOBL-2604-B7 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 73297501

オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ11注文コード73297501品番GOBL-2604-B7
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽やかに華やぐ、涼しい七分袖オーバーブラウスです。
上品なサマーツイード風素材を使い、さまざまなシーンに合わせやすいデザインに仕上げました。
ウエストをすっきり見せるベルト風デザイン。腰ペプラムはゆとりがあり、インカムもスムーズに装着できます。
染色時の水使用量と排水を大幅に削減できる、サステナブルな原着糸を使用しています。
意匠糸を使ったニット素材で、軽やかで快適な肌ざわり。ストレッチ性に優れ、動きやすい着心地です。
パンツと合わせやすい丈感で、デコルテを美しく見せるスクエア風キーネックがポイント。
ふんわりしたボリューム袖で、ひじの曲げ伸ばしも快適に行えます。
大きめの両腰ポケットに加え、汗脇パッド&消臭テープ付きで毎日を快適に過ごせます。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様左胸ポケット(ネームホルダー付き)・アクセサリー用ホルダー・脇下消臭テープ・脇汗パッド・両腰スラッシュポケット・ホームクリーニングブルーグレーサイズ11規格女性用シリーズNOBLE KNIT/ ノーブル・ニット胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)40.5着丈(cm)61機能ストレッチ・高通気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする