曜日別特売
TMC-75MX+05CZA663+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73299041

 

TMC-75MX+05CZA663+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73299041
TMC-75MX+05CZA663+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73299041
TMC-75MX+05CZA663+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 73299041

デジマチックネジマイクロ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
種別
326-253-30
注文コード
73299041
品番
TMC-75MX+05CZA663+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥141,980販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)

仕様
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
種別
326-253-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする