曜日別特売
V182E1-2-83-PLL/AC100V 電磁弁182シリーズ コガネイ 73312146

電磁弁182シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容量1個注文コード73312146品番V182E1-2-83-PLL/AC100V
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7作動方式外部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)ボタン仕様ロック突出形(手動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする