※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は測定範囲・タイプ・種別など24種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 種別
- 572-203-10
- 注文コード
- 73317006
- 品番
- SD-30D+959149+IT-020U+937179T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥84,340販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。
絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)
SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。
表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。