曜日別特売

エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
芯数(C)2
導体公称断面積(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.35
内容量1巻(10m)注文コード73339379品番EM CEE/F 1.25SQ×2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

用途
制御用(600V以下の制御用回路)
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
85
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
シース色
黒
許容温度(℃)
(導体最高)75
導体外径(Φmm)
1.35
導体公称断面積(mm2)
1.25
試験電圧(V/1分)
2000
仕上外径(Φmm)
9
線心識別
黒、白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする