曜日別特売

エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
芯数(C)5
導体公称断面積(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.35
内容量1巻(30m)注文コード73339589品番EM CEE/F 1.25SQ×5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

用途
制御用(600V以下の制御用回路)
芯数(C)
5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
150
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
シース色
黒
許容温度(℃)
(導体最高)75
導体外径(Φmm)
1.35
導体公称断面積(mm2)
1.25
試験電圧(V/1分)
2000
仕上外径(Φmm)
11.5
線心識別
黒線心上のナンバリング(算用数字1~30を印刷)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする