住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
¥9,798
1巻(15m)
¥15,980
1巻(20m)
¥19,980
1巻(30m)
¥29,980
1巻(50m)
¥49,980
1巻(100m)
¥97,980
芯数(C)
7
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
30
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
1.25
2
3.5
5.5
導体外径(Φmm)
1.35
1.35
1.8
2.4
3
全130種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
73339695
品番
EM CEE/F 1.25SQ×7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途
制御用(600V以下の制御用回路)
芯数(C)
7
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
185
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
シース色
黒
許容温度(℃)
(導体最高)75
導体外径(Φmm)
1.35
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
試験電圧(V/1分)
2000
仕上外径(Φmm)
12.5
線心識別
黒線心上のナンバリング(算用数字1~30を印刷)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表