住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1巻(30m)
¥28,980
1巻(50m)
¥45,980
1巻(100m)
¥79,980
芯数(C)
2
1
2
3
4
10
20
導体公称断面積(mm
2
)
2
1.2
1.6
2
3.5
5.5
8
導体外径(Φmm)
2
1.2
1.6
1.8
2
2.4
3
3.6
全103種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
73342468
品番
EM-FP【平形】 2.0MM×2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途
露出配線用及び電線管配線用
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
135
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
シース厚(mm)
1.5
形状
平型
シース色
黒
許容温度(℃)
(導体最高)75
導体外径(Φmm)
2
導体公称断面積(mm
2
)
2
試験電圧(V/1分)
2000
仕上外径(Φmm)
約7.2×11.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
線心識別
黒、白
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表