曜日別特売

エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
芯数(C)2
導体公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(50m)注文コード73342529品番EM-FP【平形】 2SQ×2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

用途
露出配線用及び電線管配線用
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
130
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500
シース厚(mm)
1.5
形状
平型
シース色
黒
許容温度(℃)
(導体最高)75
導体構成(本/mm)
7/0.6
導体外径(Φmm)
1.8
導体公称断面積(mm2)
2
試験電圧(V/1分)
2000
仕上外径(Φmm)
約7.6×12.5
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.24
線心識別
黒、白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする