DD-FU2B01-MAFF ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73343814

DD-FU2B01-MAFF ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73343814
DD-FU2B01-MAFF ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73343814
DD-FU2B01-MAFF ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73343814
DD-FU2B01-MAFF ラシッサ SフロアUD  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL) 73343814

ラシッサ SフロアUD (抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
クリエダーク
内容量1ケース(6枚)注文コード73343814品番DD-FU2B01-MAFF
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

材質基材:環境配慮型合板、表面材:リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカ―厚さ(mm)12寸法(mm)1818×303クリエダーク種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)有機合成抗ウイルス加工剤工法木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)トップコート印刷面ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※同一の色名であっても抗菌・抗ウイルス加工されていないカウンターとは色・艶の見え方が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする