ZC305B-MRC25 マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイ 73360762

マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)25注文コード73360762品番ZC305B-MRC25
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

仕様●最高感度位置(mm):10シリンダー径(Φmm)25リード線長さ(mm)3000適合シリンダMRC応差1.2(mm)以下作動範囲(mm)5.5~8.5スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする