曜日別特売
- WAYOWAN まる 中 アサヒ興洋 73368216

WAYOWAN まる 中

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
メープル
内容量1個注文コード73368216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

丸いフォルムが可愛いお椀普段使いにピッタリなお椀。安心の日本製。

材質飽和ポリエステル樹脂(ウレタン塗装)メープル質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×65耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73368216
2022-11-09
用途: 食事
卸売・小売業

モノタロウさんには私のように普通の人もチョット欲しいなと思うようなものでも少量でも送って頂いてありがたいとおもっています。
食器もこれはとってもかわいいかったのでうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする