イノマタ化学
保存容器 フォーロックキーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73368873
品番
1854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
パッキン付で汁漏れ・ニオイ漏れを防ぎます。
蓋にバックルが付いているので、しっかりとロックできて安心。
密閉性を高めるパッキンは、外して洗えるのでとても衛生的です!
4辺すべてにバックルがある形状です。
材質
本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコン
容量(mL)
730
形状
角形
機能
ロック機能付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.7×14.7×6
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※電子レンジ使用の際は、蓋を外してお使いください。