曜日別特売
2108 リーフ レディース湯桶 イノマタ化学 73368968

リーフ レディース湯桶

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73368968品番2108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
グリーン材質ポリプロピレン容量(L)2.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×96使用場所浴室
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73368968
2024-03-05
用途: 事業所の風呂場用(掃除)

事業所には風呂場が完備されているのですが、ほとんど使いません。使いませんが、清掃はするのでシャワーで届かない箇所は、この湯桶を使用します。大きさがちょうどよく、女性でも扱いやすい と思ったら、レディース湯桶という商品名だったんですね。今気づきました。

対象商品 : 73368968
2020-10-02
用途: 物を入れる容器として使用
飲食業

色が可愛いくて、サイズも丁度良い、使い勝手の良い桶でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする