- キューボ トイレブラシ ケース付 オーエ 73369537

キューボ トイレブラシ ケース付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ホワイト
内容量1個注文コード73369537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

スタイリッシュなトイレクリーナー。
四角いフォルム!
スタイルに合わせて置き方自在のトイレブラシ。
角にスッキリスタイリッシュ。

使用場所トイレ材質ケース本体/ABS樹脂ポール/アルミブラシ柄・甲/ポリプロピレンリング/ポリエチレンブラシ/ポリエステルホワイト寸法(cm)ケース:約9×9×25、ブラシ: 約6×6×35耐熱温度(℃)ブラシ:60、ケース:70繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73369528
2022-02-28
用途: トイレ清掃
サービス業

トイレを交換したのでブラシも新しくしました。以前使用していたものと同型だったので購入。新しい便器が淵レスのものなので荒い使い方をすると水しぶきが散ってしまう。毛先がかなりしなやかなせいだと思われる。使用に慎重さが必要になった。

対象商品 : 73369528
2019-04-15
用途: トイレ掃除
建設業・工事業

出し入れしやすく、ブラシの硬さや長さもちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする