曜日別特売
MR7904TJ3WB 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒駒) 明工社 73369759

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒駒)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード73369759品番MR7904TJ3WB
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。
環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。
「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。

本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする