曜日別特売
C-250SCA ストロングカップ サンナップ 73371883

C-250SCA ストロングカップ サンナップ 73371883
C-250SCA ストロングカップ サンナップ 73371883

ストロングカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード73371883品番C-250SCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

丈夫で大きめ!断熱加工の紙コップ丈夫で大きめ!断熱加工の紙コップ。持ちやすく使いやすい。

容量(mL)250材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)直径(Φmm)80高さ(mm)83.9タイプ発泡断熱容量(オンス)8底径(Φmm)58.5入数10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする