アズワン
元素分析用試薬
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73372708
品番
酸化銅【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
2,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
2-5724-02
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
0.5
質量(g)
100
タイプ
酸化銅
入数
1袋(100g入)