曜日別特売
P-2811 お弁当抜き型セットミニ トルネ 73373082

お弁当抜き型セットミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード73373082品番P-2811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

キャラ弁づくりにピッタリ。
野菜、ハム、チーズなど可愛いカタチに抜くことが出来ます。
10種類の抜き型と、抜いた食材を押し出すピック2本付属。

セット内容【型抜き】おんぷ(小)、おんぷ(大)、かに、チューリップ、くも、ほし、ハート、ヨット、イルカ、りんご材質スチロール樹脂寸法(mm)【ほし】24×24×30、【くも】21×31×30、【チューリップ】22×27×30、【ハート】21×24×30、【おんぷ(小)】25×21×30、【おんぷ(大)】27×29×30、【イルカ】24×36×30、【りんご】28×29×30、【イルカ】24×36×30、【ヨット】29×28×30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする