曜日別特売
PMC-4012【ワケあり】 PMC ポール用金具 日東工業 73373347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMC ポール用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ポール径(Φmm)80~120用
適合キャビネットヨコ幅400mmのキャビネット用
内容量1セット注文コード73373347品番PMC-4012【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,798¥6,998
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.2、1.6
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
390
ポール径(Φmm)
80~120用
適合キャビネット
ヨコ幅400mmのキャビネット用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
取付可能質量(kg)
150以下
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする