- HOME&HOME 湯桶 リス 73374017

HOME&HOME 湯桶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73374017品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。
指がかかりやすく、持ちやすい形状。

ブルー材質ポリプロピレン容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95使用場所浴室
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73374017
2022-09-23
用途: 家庭での入浴用
その他業種

湯桶は今まで使ってたのが3リットルでポリ製だったので似たような品を探しこちらにしました。良い点はリーズナブルで湯を汲みやすく適度な重さで150グラムほどで湯を汲んだ時にも適度な硬さがあるので安心できる強度がある。悪い点は湯を汲む取っ手なる部分が短いため石鹸などで滑りやすいときはやや掴みずらくなるので取っ手部分はもう少し広いか切れ込み線のような段差でもあるといいと思った。なのでレビュー評価は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする